SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
デジタル長尺ノギス
(1件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
0〜1500
校正証明書
一般校正
注文コード
56014778
品番
D-1500(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・RoHS指令
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
測定範囲(mm)
0〜1500
最小表示量(mm)
0.01
校正証明書
一般校正
最小読取値(mm)
0.01
質量(kg)
5
用途
外側・内側・段差測定
材質
ステンレス鋼
質量(g)
5000
タイプ
デジタル
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
寸法A(mm)
1780
寸法F(mm)
93
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
165
寸法B(mm)
262
寸法C(mm)
61
最小表示(mm)
0.01
デプスバー
無
寸法G(mm)
42
主な用途
外側・内側・段差測定に
バッテリー容量(Ah)
0.24
最大許容誤差(μm)
±140
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ハイスピード液晶で数字がすぐに表示されます。●プリセット機能付です。●バーニヤは微動送りができます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO動画】ノギスの使い方
参考になった