デジタル長尺ノギス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜2000 校正証明書一般校正 注文コード56014787 品番D-2000(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は測定範囲・校正証明書・RoHS指令など10種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。

測定範囲(mm)0〜2000 器差(mm)±0.20 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正 質量(kg)6.5 用途外側・内側・段差測定 材質ステンレス 電源CR3032(リチウム電池)テスト用1個付属 寸法A(mm)2290 寸法F(mm)93 寸法D(mm)150 寸法E(mm)165 寸法B(mm)262 寸法C(mm)61 デプスバー 寸法G(mm)42 バッテリー容量(Ah)0.24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09440435
2014-09-04
用途:
長尺のシャフトの受注が有り、購入。

べた置きして測定しているが、長すぎて測定しずらいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする