左勝手デジタルノギス

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード56014814 品番D-150HL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。

測定範囲(mm)0〜150 最小表示(mm)0.01 用途外側・内側・段差・深さ測定。 付属品PCケース 材質(本体)ステンレス 質量(g)150 タイプデジタル 電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 最小読取値(mm)0.01 デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±30 特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。 ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39420954
2019-03-17
用途:
工作
運輸・通信業

左手で使えるノギス、ずっと探していました。
ギッチョ(左利き)でなくても、メモをしながら採寸することはよくあることなので、計って書く作業を持ち替えなしにできるのは本当に快適です。

対象商品:
39420954
2015-06-08
用途:
竹細工用竹ひごの厚みを測る時に使用。

しっかりしていて、今まで使っていた安価な右利き用のデジタルのぎすが玩具のように感じられた。右手用のものを左手で使っていたので、逆さに表示された数字を読み取らなければならなかったので、とにかく便利でありがたい。ただ女性には少し重いが正確に測るためにはしかたがないのでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする