SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ハイトゲージ
デジタルハイトゲージ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0〜300
器差(mm)
±0.04
注文コード
56014884
品番
VHS30D(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・器差
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
測定範囲(mm)
0〜300
最小表示(mm)
0.01
全高(mm)
535
器差(mm)
±0.04
用途
金型や治具の測定。ケガキ作業。
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
表示形式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO】ハイトゲージの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった