SK(新潟精機)
角度限界ゲージ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
角度の測定範囲(°)
45~62.5(2.5°ピッチ)
注文コード
56015286
品番
WAL4562(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
角度の測定範囲・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
測定範囲(mm)
(のど厚)8、9、10、11
(脚長)11、13、14、15
用途
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
角度の測定範囲(°)
45~62.5(2.5°ピッチ)
器差
±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100