画像準備中

キャッチアップスケール 快段目盛

(6件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)300 注文コード56015322 品番CU-30KD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。

測定範囲(mm)300 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×1 ピッチ(mm)下段、上段/1 用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 全長(mm)335 質量(g)65 目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛 JIS規格取得取得済 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
採寸
アトリエ植木 様 (建設業・工事業)

階段目盛りは読みやすいのですが、下地が素地なので白の方が読みやすくなると思う。

対象商品:
46830707
2022-02-06
用途:
工作物の採寸

老眼には、従来品の先端部の0.5mm目盛は線が重なって見えづらく不要です。本品は0.5mm目盛が削除され、1mm間隔目盛の長さが階段状に長短で2mmごとの目盛にドット表示され、見やすくストレスが解消されました。

1人が参考にしています
対象商品:
46830707
2017-10-26
用途:
車やオートバイの修理時

ちょっと長さを図りたい時に便利。一般的な定規だと見にくいしプラだとフニャフニャしてるし。これだとぱっと見た感じで分かる。老眼のあたしには助かります。

対象商品:
46830707
2017-01-17
用途:
木工教室(慧夢工房)で家具作りの墨つけ時

年齢層が高い分視力が衰えてきて細かい目盛りを読むのが大変。そんなときこの階段目盛りはとても見やすく手放せません

1人が参考にしています
対象商品:
46830716
2014-10-24
用途:
木材の計測

とても見やすく使いやすいです。

仕事がはかどります。

対象商品:
46830716
2015-01-16
用途:
木工・鉄工
農・林・水産業

まず、JIS規格自体がかなり荒いです。JIS規格内に収まっていても真直度は見た目で分かる程度に無残です。150mmも300mmも荒いです。正確な真直度のでている曲がり尺に合わせて透かすと光が漏れます。昭和の直尺や曲がり尺のが遥かに正確でした。日本メーカーさん頑張ってくださいよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする