クリップスケール 快速目盛

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56015347 品番SVC-15KD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。 全長(mm)160 質量(g)8 目盛仕様快段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46830734
2023-06-16
用途:
階段メモリ直尺にクリップだけ
株式会社川田商会 協栄自工 様

新潟精機の階段メモリの直尺にクリップだけ移植しようと思っていましたが、
この商品は直尺が10ミリ幅で、普通の直尺(15ミリ)には合いませんでした。

スケールクリップより安いので得だと思っていたら、クリップは緩いし
移植も出来ないので、無駄金になってしまいました。

対象商品:
46830734
2021-06-09
用途:
キャブのフロート調整など

最近老眼が進行して、細かい目盛りが見づらくなってきたのですが、これのミリ目盛りは段違いになっており、また交互に●マークも付いているので、とても視認性が良いです。
世界中の定規が全てこうなればいいのに!!!

1人が参考にしています
対象商品:
46830734
2015-06-17
用途:
営業先の現場で簡便な計測をする際に使用

日々の作業中の簡便な寸法確認の際にとても使いやすくて便利です。

対象商品:
46830734
2018-07-02
用途:
板材の厚さ計測。
農・林・水産業

流石、新潟精機の一言です。
階段の目盛は読み間違いがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする