アルミスケール 快段目盛

(13件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)1000 注文コード56015356 品番AS-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は測定範囲など10種類から選べます 他の種類を見る

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。

測定範囲(mm)1000 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 器差(mm)±0.4 用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 材質アルミ(A6005) 全長(mm)1030 質量(g)202 目盛仕様快段目盛 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
事務用品として使用
関東運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

スケールとしての利用も文字が大きく使いやすく、またカッターでマグネットシート等を切る場合でも後ろの滑り止め効果でミスなく利用出来るのが優秀な商品と感じました。

対象商品:
46830761
2025-11-10
用途:
POP作成時のカットする時とかに。
卸売・小売業

値段がかなり安かったので購入しました。スケールの長さも丁度良くて、軽くて使いやすかったです。

対象商品:
46830743
2024-03-05
用途:
ミリ単位の測りに
卸売・小売業

0スタートですので使いやすい 私的には反対側も0で終わっていればなお使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46830761
2023-10-21
用途:
主に防音材などの切断
その他業種

携行や自動車内などに最適なサイズだったので買いました。最適でした。カッター使用時も
メモリ無しのほうでカットしています。

対象商品:
46830752
2023-01-31
用途:
商品のサイズ撮影用
株式会社ライフサポート 様 (その他業種)

日本製です。
素晴らしい使いやすさです。
見やすい、持ちやすい、軽い、サイズ違いを
また買う予定です。

対象商品:
46830761
2022-01-31
用途:
趣味の工作
その他業種

メモリが明るく見やすいため、正確に読める。
また、定規の端が『0』になっているため、計測がしやすい。裏の『滑止め』も定規が動きにくく正確にカッターを当てられる。大変満足!

対象商品:
46830777
2020-06-18
用途:
作業時

これは非常によいと思う。メモリの読みやすさが視覚的に抜群。区切りの赤文字は数字を読まなくても感覚でとれるのはよい。

対象商品:
46830743
2019-04-23
用途:
工作用
製造業

目盛りが見やすく幅も広いため手で押さえてカットするのに固定しやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
1人が参考にしています
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする