※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR-200(校正書・トレーサビリティ体系図付) LRノギス SK(新潟精機) 56015776 LR-200(校正書・トレーサビリティ体系図付) LRノギス SK(新潟精機) 56015776

LRノギス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大測定長(mm)200 校正証明書一般校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード56015776 品番LR-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は最大測定長・校正証明書・RoHS指令など6種類から選べます 他の種類を見る

右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。
バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。

最小読取値(mm)0.05 寸法B(mm)90 寸法C(mm)20 用途外側・内側・段差・深さ測定 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼 質量(g)180 タイプアナログ 寸法A(mm)300 寸法D(mm)50 最大測定長(mm)200 仕上シルバー デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする