MVC-05(校正書・トレーサビリティ体系図付) ミニノギス SK(新潟精機) 56015794 MVC-05(校正書・トレーサビリティ体系図付) ミニノギス SK(新潟精機) 56015794 MVC-05(校正書・トレーサビリティ体系図付) ミニノギス SK(新潟精機) 56015794

ミニノギス

(24件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 注文コード56015794 品番MVC-05(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにスッポリ収まります。

用途
粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
外側、内側、深さ測定に
最小読取値(mm)0.1 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)21 タイプアナログ 寸法A(mm)103 寸法D(mm)17 寸法B(mm)40 寸法C(mm)10 最大測定長(mm)50 デプスバー 本体寸法(mm)奥行5 主な用途外側・内側・深さ測定に 本体高さ(mm)65 特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。 本体幅(mm)170 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
ミニチュア
有限会社小山モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノギス風の置物にとても良い。
しかし、置物なのでそれ以外の用途には適さない。

対象商品:
86919901
2023-05-06
用途:
ボルト、ナットなどの小さいサイズの内外径の計測
勝 産業 様

コンパクトでポケットに入れていても全く邪魔にならないので、常備しています。

対象商品:
86919901
2023-10-03
用途:
ブレーキパットの厚み測定

ガタが多すぎて測定誤差が出やすい。買わない方がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
86919901
2022-01-09
用途:
ちょっとした採寸
建設業・工事業

ボルトやナットの径など、ちょっとした採寸に持っておきたい一品。
ポケットに入るので良い。目盛が彫り込まれてたらもっと良かった。

対象商品:
86919901
2022-03-16
用途:
時計の修理
大塚産業株式会社 様

時計のラグ幅などを計測するにはこの大きさが丁度いいですね。

対象商品:
86919901
2021-04-15
用途:
DIYにて
サービス業

ポケットに入るコンパクトな物が欲しかったので購入しました。ステンで強度もあるし精密なので大満足です。

対象商品:
86919901
2020-04-28
用途:
部品の寸法測定
建設業・工事業

小さいが、読み取りやすかった。
ポケットに常備でき作業の効率化がはかれた。

対象商品:
86919901
2025-04-30
用途:
製品の簡易計測
サービス業

表面がメッキされておりキラキラ反射してメモリが凄く見えずらい。
商品写真と全く違って本当に見えにくく簡易的にも使えないです。
これならモノタロウブランドのミニノギスをもう一つ買えば良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする