DL-M3(校正書・トレーサビリティ体系図付) SK レベルニック SK(新潟精機) 56023747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK レベルニック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56023747 品番DL-M3(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

読み取りやすいデジタル表示
小型・軽量・普及型タイプ
RS-232C 出力が付き、メーカーのデータ記録・平面度・真直度
ソフトが使用可能になります。

測定範囲± 5.00mm/m 最小読取値(mm)0.01mm/m 使用温度範囲0〜40℃ 精度使用温度17〜23℃ ±0.02mm/mまたは、 ±3%rdgの大きい方 (0〜±2mm/m) ±4%rdg (±2〜±5mm/m)、使用温度0〜40℃ ±0.02mm/mまたは、 ±5%rdgの大きい方 (0〜±2mm/m) ±6%rdg (±2〜±5mm/m 繰返し精度(mm)± 0.01mm/m 以内 外部出力RS-232C 準拠 電源9V 角型乾電池× 1 連続使用時間マンガン電池 約 35 時間 アルカリ電池 約 70 時間 寸法(mm)L105 × W50 × H73mm(ベース寸法:L100 × W50mm) 質量(g)880 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56023747 DL-M3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 21663479 DL-m4(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) レベルニック SK(新潟精機) 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする