カーペンターミニ快段目盛

(14件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)162(83)×12×1.2 注文コード56023993 品番CM-15KD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は長手など6種類から選べます 他の種類を見る

小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2

長手(妻手)×幅×厚さ(mm)162(83)×12×1.2 呼び寸法15cm 質量(g)26 材質ステンレス420J2 呼び寸法(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 表目盛 長手15cm 表目盛 妻手7.5cm 裏目盛 長手15cm 裏目盛 妻手7.5cm 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17344662
2023-12-23
用途:
トリマーの深さ調整など
製造業

小さいので片手で保持しやすい。
作業場内で見失ってしまうのであと数個欲しい。

対象商品:
17344678
2023-03-04
用途:
作業時

日に何度も使用するものなのでいつも腰袋に忍ばせています。比較的安価で目盛りも見やすく気に入っています。

対象商品:
17344678
2022-03-20
用途:
レザークラフト

レザークラフトで使用していますが、コスパも良く定期的に購入しています。

対象商品:
17344662
2020-09-14
用途:
狭いスペースで直角の線を引くために
その他業種

狭いスペースで直角の線を引くために購入しました。
丁度良いサイズがあったので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17344662
2020-12-01
用途:
採寸
その他業種

メモリが見やすい。
厚みもあって多少雑に扱っても曲がらなそうです。
ちょっとあったら嬉しいサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
17344678
2020-07-14
用途:
狭い場所での採寸
創作工房クボコボ 様

腰袋に入れても飛び出さず、危なくないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17344678
2020-05-09
用途:
木材のカット
製造業

普通にいい商品です。永く使えそうです。丸い穴が持ち運びに便利。

対象商品:
17344678
2020-05-26
用途:
DIYで使用

目盛りもくっきり見やすいし、両面に付いているのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする