シルバースケール 快段目盛

(12件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)150 注文コード56024228 品番SV-150KD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は測定範囲など12種類から選べます 他の種類を見る

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150〜1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。

測定範囲(mm)150 全長×幅W×厚さ(mm)175×15×0.5 用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)10 呼び寸法(mm)150 JIS規格取得取得済 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29868974
2024-02-24
用途:
小物寸法
その他業種

使い易い。手頃な大きさで良くまとまったスケールでした。

対象商品:
29868992
2023-10-27
用途:
画像と現物は異なり、下側は階段状ではありません。注意してください。

商品画像では両側が1oピッチの階段状になっておりますが、現物は下側が0.5oピッチで階段状になっておりません。
サポートに返品交換をもとめたところ、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)ということで、誤った画像であることは問題ない認識のようです。

記載通りの0.5oピッチでも構いませんが、階段状でもありませんので注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
29868983
2023-06-25
用途:
木工作業
製造業

階段状の目盛りは、老眼のわたしでも視認性が良く、大変使いやすいです。
普通メモリより割高ですが、読み取りの苦労がなくおススメです。

対象商品:
29868974
2022-12-16
用途:
測定

目盛りが読みやすい
老眼が始まった自分としてはこの読みやすさには感動しました。

対象商品:
29868974
2020-10-08
用途:
墨付け

目が衰えていく中で、快段の見やすさは顕らかで、他の寸法のものも順次買い替えています。0.5mm有/無の目盛ですが、裏では逆の割り付けした方が良いと思います。0.5がない目盛で読みたい場合、裏返せば実現できます。同メーカー様の30cmものの裏には換算表がついていますが、このやり方の目盛がついていれば換算表より価値があると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
29868974
2020-12-30
用途:
諸々多用途
その他業種

JIS規格の信頼性と、裏面も縦使用時の目盛りになってるのが良い
よくある換算表なんかは実際は見ることないしムダ

1人が参考にしています
対象商品:
29868983
2020-05-18
用途:
商品の設計時にサンプルのサイズを計測。
製造業

目盛りが段になっているのを、何気なく選んでみましたが、想像以上に使いやすいです。細かい物を見続けているとチカチカしてきて、目盛りが読みにくかったので、助かります。部内でも好評です。

対象商品:
29868974
2020-03-14
用途:
原稿の計測
その他業種

階段メモリが何気に視認性が良く非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする