ST-300KD(校正書・トレーサビリティ体系図付) ステンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 56024377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンスケール 快段目盛

(12件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56024377 品番ST-300KD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

読みやすい段差型目盛。サビに強いステンレス材。150〜1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。

材質ステンレス(SUS420J2) 用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 幅(mm)25 厚さ(mm)1 全長(mm)335 質量(g)63 測定範囲(mm)300 呼び寸法(mm)300 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺) 全長×幅W×厚さ(mm)335×25×1 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29869132
2022-11-16
用途:
狭小部分の計測、墨出し
建設業・工事業

薄くて軽量なため、正確なケガキに最適です
快段目盛のため、若干の老眼で離れたところからでも
読み取れます。新潟精機製品は今はスタンダードです

対象商品:
29869132
2022-02-18
用途:
ワークセット時の測定
製造業

老眼ですが見やすいです
高さを測定する際、縦型目盛りが見やすいです

1人が参考にしています
対象商品:
29869132
2018-07-30
用途:
サッシの溝の深さを測る
杉本商店 様 (建設業・工事業)

スケールの厚みも重さもちょうど良く、手になじんで使いやすい

対象商品:
29869132
2018-09-30
用途:
旋盤作業
橘工業所  様

スケールがピカピカに光沢があるので光が反射して使いにくい。階段目盛りののアイデアはとても良いと思うので、目盛りを一般のスケールのように艶消しにしてくれたら購入したい。

2人が参考にしています
対象商品:
29869166
2017-12-27
用途:
製造商品の実測
関島企画 様 (製造業)

非常に使いやすく爽快です
目盛りの印字も濃く 使用時に確実に計測できました

対象商品:
29869132
2017-10-22
用途:
長さを測る
有限会社東讃電装 様

目盛りは透明プラスチックの製品に比べて格段に見やすい。解って購入したけれど、個人的にはもう少し幅があればいいかなあ。

対象商品:
29869132
2017-02-12
用途:
スプロケットの振り確認
株式会社アイテクノ 様

フレームにマグネットをつけてスケールを固定していますが、目盛りが段差に為っているので写真等での確認時見やすいです。

対象商品:
29869157
2021-09-25
用途:
DIY
株式会社プロステージ 様 (その他業種)

少しカッティングが鋭利でもう少しカットした面にRをつけて欲しい、手を切ってしまう。角が鋭すぎて怖い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする