レベルニック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56024413 品番DL-S2W(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。
DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。

材質アルミニウム、鋳鉄 測定範囲±5.000mm/m・±0.2865° 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)9角型乾電池×1、ACアダプター 精度使用温度:17〜23℃、±0.85%rdg(0〜±2mm/m、0〜±0.1146°)±1.0%rdg(±2〜±5mm/m、±0.1146〜±0.2865°) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池:約10 最小読取値0.001mm/m・0.0001° 繰返し精度0.001mm/m・0.0001° 無線通信方式Bluetoothクラス1 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする