- キッチン用アルコール除菌スプレー フマキラー 56024578

- キッチン用アルコール除菌スプレー フマキラー 56024578
- キッチン用アルコール除菌スプレー フマキラー 56024578

キッチン用アルコール除菌スプレー

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(5L)
商品タイプ詰替用
内容量1本(5L)注文コード56024578品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

速効除菌だけじゃない!フマキラー独自処方で抗菌キープ。100%天然生まれ細菌・ウイルスを99.99%除去!天然消臭成分(緑茶抽出物)がまな板などの気になるニオイを消臭!食器にかかっても安心!ふき取りや水洗いも不要です。

商品タイプ詰替用液性弱酸性使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: アルコール詰め替え時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

アルコールがなくなった時の詰め替え時用に購入させて頂きました。容量が多く、自分で薬局等で買うと重たいために重宝しています。キャップがあり一度にすべて詰め替える必要がないため、おススメです。

2025-04-05
用途: アルコール詰め替え時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

近所の薬局でアルコールの詰め替え用が1回分のみしか販売しなくなったので、購入させて頂きました。1回分だと使い切って詰め替えなくてはなりませんが、2回分の容量なので、少し詰め替えたりしても密閉キャップがあるので便利です。

対象商品 : 26576515
2023-11-21
用途: ゴーグルなど複数名で共用する危惧の除菌
教育・研究機関

スプレー部分もスムーズに動作し,問題は感じませんでした。

対象商品 : 26576515
2023-04-19
用途: 食品袋詰め等作業時
農・林・水産業

においもキツくなく、ボトルは手に馴染みやすい。清潔感あるパッケージデザインもお気に入り。

対象商品 : 56024578
2022-11-08
用途: 掃除時
建設業・工事業

掃除の時や食事時、来客時など、けっこう頻繁に除菌するので、このサイズは助かります。

対象商品 : 26576515
2022-07-12
用途: 硝子瓶の消毒
瀧野建築建設業・工事業

ジャム等を入れるのに今までは煮沸消毒をしていましたが
手間が省けて助かります。

対象商品 : 26576524
2022-06-20
用途: 事務職

天然由来なので手や、顔に優しくにおいも気にならず机やいすとう事務所まわりの除菌に使用してます。

対象商品 : 56024578
2022-02-04
用途: 食堂 作業台、テーブル他
飲食業

食堂のお盆・テーブル・椅子などあらゆる場所に除菌が必要なため
大容量5Lを活用している。持ち手があり、詰め替えもやりやすい点が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする