MY1H40G-600LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40G-6 SMC 56028183

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40G-6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 配管形式(G) 集中配管形 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 注文コード56028183 品番MY1H40G-600LZ
参考基準価格(税別)¥206,250 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は右側ストローク調整ユニット・配管形式・左側ストローク調整ユニットなど70種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)600 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする