MY1HT50-1000H-Y59B メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1HT SMC 56029976

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1HT

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク標準ストローク ストローク(mm)1000 チューブ内径(Φmm)50 注文コード56029976 品番MY1HT50-1000H-Y59B
参考基準価格(税別)¥655,660 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品はストローク・チューブ内径など182種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)50 ストローク標準ストローク 作動方式複動 ストローク(mm)1000 配管形式(-) 標準形 ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Y59B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする