BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの フレアリングツール
フレアツールキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56057706
品番
712-FNPA
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
セット内容
フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-A
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ)
適合チューブ
アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45