※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組式立バンド

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56057846 品番 A10324-0106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。

寸法A(Φmm)101.6 寸法C(mm)32 寸法D(mm)45 寸法F(mm)6 寸法P(mm)20 寸法t(mm)2.6 材質熱間圧延軟鋼板 材質/仕上電気亜鉛メッキ 呼び径3・1/2 呼び径(A)90 タイプ90A 呼び径(B)3.5 ボルト長さ(mm)(締付)20 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ ボルト径M8 寸法BM8×25L 適合管外径(Φmm)101.6
注意
※250A以上はリブの無い平鋼製となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
配管工事用資材

良く使うタイプの配管支持バンド
同社製T足と組み合わせて使用。
パイプ:バンド:T足の間で電蝕が発生する場合があるようなので、今回はメーカーとメッキ仕様を合わせた。
蝶番式に比較して外径がフラットになるので保温材を巻きやすいが、寸法上の突出量は大差ない。ボルト脱落防止クリップが標準で付いてるのは もはや標準仕様なのだろうが、非常にありがたい。

2025-05-17
用途:
水道配管作業
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

1人が参考にしています
対象商品:
09402802
2024-08-27
用途:
配管を壁に取付時に使用

追加でT足タイプを購入し、スムーズに取付が出来、満足している。

対象商品:
09402802
2022-02-17
用途:
880コペンのサテライトスピーカー取り付け
製造業

880コペンのロールバーにサテライトスピーカーを取り付けるステーとして使用。
32Aがピッタリです。錆びず色目も良いステンレスを選びました。

2020-12-29
用途:
エアツールの固定
卸売・小売業

パイプ状のところにエアーツールの1つを固定したくて購入しました。径が少し大きいようですが、間にはさみ物をして使えています。

対象商品:
09402793
2020-09-14
用途:
家庭内DIY
卸売・小売業

安くて、思った通りに固定できて満足です。
左右分割式なので、運んでる時にばらけると神経衰弱になります。

対象商品:
09402836
2023-03-29
用途:
樋を固定するために使います。
シップスレインワールド株式会社 様

4こ買いましたが、1個の内のナットが1個ありませんでした。
現場に持って行ってから作業時に気が付きましたので、
応急措置でなんとかしましたが、大変手間がかかってしまいました。
残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
09402827
2019-07-30
用途:
T足で組み、配管パイプを固定
教育・研究機関

金具がしっかりしていて、固定できた。大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする