※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式吊タン付バンド W5/8-350A
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56058038
品番
A10142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
材質/仕上
電気亜鉛メッキ
呼び径
14
タイプ
350A
寸法H(mm)
294
ボルト長さ(mm)
(締付)50
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
50
ボルト径
M16
適合管外径(Φmm)
355.6
吊ボルト径
W5/8