※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組式吊タン付バンド W5/8-400A

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56058056 品番A10142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

材質/仕上電気亜鉛メッキ 呼び径16 タイプ400A 寸法H(mm)319 ボルト長さ(mm)(締付)50 寸法t(mm)6 寸法D(mm)65 寸法C(mm)50 ボルト径M16 適合管外径(Φmm)406.4 吊ボルト径W5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする