※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-1860 TOKIO 折りたたみ座卓テーブル TOKIO(藤沢工業) 56058144 TB-1860 TOKIO 折りたたみ座卓テーブル TOKIO(藤沢工業) 56058144

TOKIO 折りたたみ座卓テーブル

(2件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)600 間口(mm)1800 ローズ 注文コード56058144 品番TB-1860
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は奥行・間口・色など195種類から選べます 他の種類を見る
ローズ 奥行(mm)600 間口(mm)1800 仕様天板部:フラッシュ構造・共貼り、脚部:アジャスター付、折りたたみ機能:バネ式、廃材利用 高さ(mm)330 材質(天板)メラミン化粧板 幅(mm)1800 寸法(mm)脚間寸法:1540 材質/仕上26角スチールパイプ/焼付塗装 質量(kg)22 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26角スチールパイプ・焼付塗装 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86193816
2018-07-10
用途:
生け花用。
フローラルスペース双恭 様 (サービス業)

大きさは丁度いいのですが、花粉がついてその部分が黄色くなりました。それ以外は折りたためるし、お手軽です。

対象商品:
86193947
2017-09-05
用途:
自宅で多人数時の会食

回りの縁が柔らかいので床に立てかけても傷がつきにくて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする