TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
パステルピンク
注文コード
56058248
品番
FSC-15SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
色・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
パステルピンク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
495×540×750
座面高さ(mm)
435
本体質量(kg)
4
質量(kg)
4
タイプ
背付
種類
スタッキングチェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×540×750
材質(脚部)
Φ13ステンレスパイプ・電解研磨仕上げ・連結プラパート
材質(座面)
成形合板・ウレタンフォーム
材質(背)
成形合板・ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません