イノベックス(旧日本ウェーブロック)
イノベックス(旧日本ウェーブロック)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
イノベックス(旧日本ウェーブロック)の ビニールカーテン
フレミラーシート 帯電防止防炎透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56058266
品番
TF-5-0.3T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥
31,980
¥
35,178
税込
厚さ(mm)
0.3
用途
一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
寸法(mm)
0.3×1370
色
透明(青味)
長さ(m)
30
機能
帯電防止・防炎
防炎性能試験番号
A1150175
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。