フレミラーシート 帯電防止防炎透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56058284 品番 TF-5-0.5T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
厚さ(mm)0.5 用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 寸法(mm)0.5×1370 透明(青味) 長さ(m)20 機能帯電防止・防炎 防炎性能試験番号A1150176
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする