※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイデン 集じん機 手動塵落し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56058607 品番 SDC-1500CS3-6
参考基準価格(税別)¥583,400 販売価格(税込) ¥548,900
販売価格(税別)
499,000

スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。

集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz-/20 電源(V)3相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/67 吸込口径(Φmm)148 用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置 仕様標準消費電力料金:20.25円/h、チリ落とし方式:手動式 トラスコ品番760-9825 質量(kg)124 材質(本体) 周波数(Hz)60 モータータイプIE6 材質(フィルター)ポリエステル 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×660×1389 材質(パッキン)ゴム
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防爆機種ではありません。乾いた粉塵以外は回収できません。
※粉じん爆発の可能性がある粉体は吸引できません。
※温度0〜40度の範囲内で湿度%以下であることが使用条件です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする