チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)500
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付