※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAタイプピンゲージバラ

(3件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)6.031 校正証明書JCSS校正 注文コード56084394 品番AA 6.031(JCSS校正書類3点付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び径・校正証明書など150種類から選べます 他の種類を見る

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。

呼び径(mm)6.031 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10881446
2023-10-17
用途:
0.01mm精度の穴チェックに

ノギスやマイクロで計測しにくい内径の0.01mm単位のチェックに重宝している

対象商品:
10881412
2014-08-06
用途:
寸法確認

使用したい前日に届いたので助かった

対象商品:
10881114
2013-09-03
用途:
検査
製造業

バラで購入できる所が、とても魅力です。
よく使用する物のみを購入出来るので、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする