曜日別特売
350-AIT 3.5オンスAITインターロックドライTシャツ Printstar(トムス) 56088576

350-AIT 3.5オンスAITインターロックドライTシャツ Printstar(トムス) 56088576
350-AIT 3.5オンスAITインターロックドライTシャツ Printstar(トムス) 56088576

3.5オンスAITインターロックドライTシャツ

(17件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色デイジー
内容量1枚注文コード56088576品番350-AIT
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

生地が滑らかで伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ

色
デイジー
サイズ
L
機能
吸汗速乾、UVカット、UPF20遮蔽率90%
種別
半袖Tシャツ
材質
120g/m2メッシュ(3.5oz)、ポリエステル100%
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
51
色番
165
身丈(cm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-01
用途: 農作業
農・林・水産業

記事が滑らかで着心地は良いです、ドライ機能はあると思いますが、他のドライTシャツと比べると夏場はそんなに涼しくはないですね、それは生地の織り方だと思いますが夏場以外なら快適に過ごせると思います

2026-05-29
用途: 建設作業中

汗の発乾にとてもよく 冬は暖かく感じます 繊維のおかげでしょうか、とてもよいです

2025-12-08
用途: 丈夫な素材です

安いペラペラのシャツではなく、しっかりとした素材です。
冬はインナーとして、夏は2サイズ大きいものをトップスとして活躍できます。

2025-09-15
用途: ライダースーツのアンダーとして使用
サービス業

着心地もサラッとしていて、汗の乾きもよい感じです。
生地がわりとツルツルした感じなので、好き嫌いは分かれるかもしれませんが、私は好きなので、別カラーも購入しました。

2025-08-07
用途: 仕事作業着

金額的にも手頃なので夏場にまとめ買い。濃い色なら透け感もなくサラっとしててて汗をかく作業時に丁度良く着回してます。

2025-07-14
用途: 作業時に着用
大滝オートサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

綿タイプTシャツがほとんど、一汗かくごとに臭いが気になりすぐに着替えてましたがドライTシャツはあまり着たことがないですが、汗の臭いも気にせず
作業が出来ているいます。

2025-04-13
用途: 普段着用
建設業・工事業

室内・室外問わず汚れてもいいような作業にピッタリ!!
ありがとうございました。

2024-09-19
用途: 真夏の普段着
製造業

薄く、軽くて着易いし、洗ってもすぐに乾くので夏場はヘビーローテーションしています。安いのも有りがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする