MY2H16G-400-A90 メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56100931

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し 注文コード56100931 品番MY2H16G-400-A90
参考基準価格(税別)¥100,930 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど78種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)400 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする