MY2H16G-400L-M9PL メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56101254

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 オートスイッチ種類M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ 注文コード56101254 品番MY2H16G-400L-M9PL
参考基準価格(税別)¥117,870 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど78種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)400 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする