北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の 光電・ファイバセンサ
測域センサ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56137594
品番
UST-10LX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
EMC規格
EMI:EN61326-1:2013
EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
種類
エリアセンサ
検出光
レーザー
検出距離(mm)
検出保証値:6〜10000(白ケント紙)・6〜4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)
保護構造
IP65
出力
同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.
電源電圧(V)
DC12/24(動作電圧:10〜30/リップル10%以内)
光源
半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)
表示灯
電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅
使用周囲照度(Lx)
15000以下
使用温湿度範囲
-10〜50、85%RH以下
保管温湿度範囲
-30〜70度、85%RH以下
耐振動
10〜55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55〜200Hz 98m/s
2
、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
耐振動(誤動作)
55〜150Hz 19.6m/s
2
、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間
耐衝撃(m/s
2
)
196(20G)X.Y.Z方向 各10回
材質
光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(g)
130(ケーブル除く)
色
黒
角度(°)
(走査角度)270
消費電力
150以下/DC24V(起動時:450)
精度(mm)
±40
繰返し精度(mm)
σ< 30
入力
IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)
分解能
角度:0.25度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×70(本体のみ)
時間
(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)
絶縁抵抗(MΩ)
10(DC500Vメガ)
寿命
(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)
起動時間(秒)
10以内
使用条件
使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと
インターフェイス
Ethernet 100BASE-TX
用途
空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして
注意
※起動時間は起動条件(故障)によっては超える場合があります。
※周囲照度は太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります。