画像準備中

測域センサ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56137603 品番UTM-30LX-EW
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

30m、270°の広範囲スキャンを実現。
イーサネット対応の高速データ出力タイプです。
保護構造もIP67なので、屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。

種類エリアセンサ 検出光レーザー 検出距離(mm)検出保証値1〜30000(白ケント紙)、最大検出距離:60000(出力限界値)、最小検出物130(10):距離により変動する 保護構造IP67(IEC規格 出力同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下) 電源電圧(V)DC12±10% 消費電流(mA)700以下(起動時:約1A) 光源半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1 表示灯電源表示灯(緑):電源ON時点灯、動作表示灯(橙):正常動作時点灯、故障時点滅 使用温湿度範囲-10〜50、85%RH以下 保存温度範囲(℃)-25〜75 耐振動10〜55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55〜200Hz 49m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐衝撃(m/s2)196(X,Y,Z方向各10回) 材質光学面:ポリカーボネート 質量(g)約300(ケーブル含む) 角度(°)(走査角度)270 精度(mm)0.1〜10m:±30、10〜30m:±50(白ケント紙)、(周囲照度3000lx以下/白ケント紙)0.1〜10m :±30、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙)0.1〜10m:±50 繰返し精度(mm)0.1〜10m:σ<10、10〜30m:σ<30(白ケント紙)、(周囲照度 3000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<10、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<30 分解能(測距分解能)1mm単位、(角度分解能)約0.25度/360度1440分割 時間(走査時間)25ms/scan 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ) EMC規格(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 使用条件氷結・結露しないこと 耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる インターフェイスEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする