画像準備中

T型分岐用コネクタボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(プラグ)4662E・4662R、(防水プラグ)4662RW 注文コード56137628 品番41064ET-60
参考基準価格(税別)¥77,010 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。
工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。

出力電流(A)60 適合(プラグ)4662E・4662R、(防水プラグ)4662RW 形状引掛 タイプ引掛形 種類ボディ 出力電圧(V)600 入力電圧(V)600 入力電流(A)100 接地(入出力)接地形3P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする