GP4100シリーズ(コンパクト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56137716 品番PFXGP4115T2D
参考基準価格(税別)¥47,590 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型表示器で、高スペック
各種ソフトウェアの活用
高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。
モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。
またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。

画面サイズ4.3型(ワイド) 定格電圧(V)DC12〜24 通信方式RS232C 表示ドット数480×272ドット タッチパネル方式アナログ メモリ容量(MB)【アプリケーション】8
注意
※バックライトの寿命は周囲温度25℃、連続点灯時、バックライトの輝度が50%になるまでの時間です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする