曜日別特売
PFXGP4116T2D GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 56137725

GP4100シリーズ(コンパクト)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台注文コード56137725品番PFXGP4116T2D
参考基準価格(税別)¥47,590販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

小型表示器で、高スペック
各種ソフトウェアの活用
高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。
モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。
またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。

画面サイズ4.3型(ワイド)定格電圧(V)DC12~24通信方式RS422/485表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
注意
※バックライトの寿命は周囲温度25℃、連続点灯時、バックライトの輝度が50%になるまでの時間です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする