電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の 電設用各種カバー
ボックスカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
56137953
品番
CVMSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.106
色
黒
寸法H(mm)
13
仕上
電着塗装仕上げ
JIS規格
C8340