電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の 電設用各種カバー
ボックスカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56137987
品番
CVMRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.104
色
黒
寸法H(mm)
13
仕上
電着塗装仕上げ
JIS規格
C8340