電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ニップル
電線管用異径アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56138102
品番
AZ022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
色
グレー(亜鉛めっき)
質量(kg)
0.04
サイズ
22-28
寸法H(mm)
19.5
寸法S(mm)
36
寸法D(mm)
4.5