※使用例

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56138145 品番A2C25-A-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。

材質PVC 用途ケーブルなどの固定。 トラスコ品番825-7213 高さ(mm)9.1 質量(g)172 使用温度範囲(℃)-29〜49 最大結束径(Φmm)6.4 寸法(縦×横)(mm)16×36.3 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)168 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする