※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56138197
品番
A2C50-A-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
材質
PVC
用途
ケーブルなどの固定。
トラスコ品番
818-0157
高さ(mm)
15.5
質量(g)
247
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大結束径(Φmm)
12.7
寸法(縦×横)(mm)
16×43.7
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
168
使用場所
屋内