ABM4H-A-T マウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 56138303 ABM4H-A-T マウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 56138303

マウントベース ゴム系粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56138303 品番 ABM4H-A-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。

材質ナイロン66 トラスコ品番818-0161 寸法(縦×横×高さ)(mm)50.8×50.8×6.4 最大静荷重(g)908 ねじ穴(Φmm)3.9 用途ケーブルなどの固定。 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-29〜49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3〜8.9 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする