PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質
ナイロン66
注文コード
56138364
品番
ACC19-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm〜15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
寸法(縦×横×高さ)(mm)
15.7×19.1×6.4
用途
ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番
731-1532
質量(g)
113
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大結束径(Φmm)
4.8
固定方法
ゴム系粘着テープ
使用場所
屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。