※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACC19-AT-C0 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56138398 ACC19-AT-C0 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56138398 ACC19-AT-C0 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56138398 ACC19-AT-C0 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56138398

固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード56138398 品番ACC19-AT-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm〜15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。

材質耐候性ナイロン66 用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番731-1567 質量(g)118 使用温度範囲(℃)-29〜82 最大結束径(Φmm)4.8 固定方法アクリル系粘着テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)15.7×19.1×6.4 使用場所屋外
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする