PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56138407
品番
ACC19-AT-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
材質
耐候性ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定。
トラスコ品番
825-7217
色
黒
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-29〜82
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
15.7×19.1×6.4
最大静荷重(g)
91
使用場所
屋外