※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56138468
品番
ACC38-AT-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
材質
耐候性ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定。
トラスコ品番
818-0166
質量(kg)
2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-29〜82
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
9.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×25.4×6.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋外