PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
ナイロン66
注文コード
56138486
品番
ACC62-A-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm〜15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.5×28.4×16
用途
ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番
731-1613
質量(g)
508
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大結束径(Φmm)
15.7
固定方法
ゴム系粘着テープ
使用場所
屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。