ACC62-AT-C 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138504 ACC62-AT-C 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138504 ACC62-AT-C 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138504 ACC62-AT-C 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138504

固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 56138504 品番 ACC62-AT-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm〜15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。

材質ナイロン66 用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番731-1630 ナチュラル 質量(g)544 使用温度範囲(℃)-29〜82 最大結束径(Φmm)15.7 固定方法アクリル系粘着テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)31.5×28.4×16 使用場所屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする