PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
使用場所
屋内外
注文コード
56138522
品番
ACC62-AV-D300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用場所・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
材質
耐熱耐候性ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定。
トラスコ品番
818-0168
質量(kg)
2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-35〜93
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
15.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.5×28.4×16
最大静荷重(g)
1386
使用場所
屋内外
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56138522
ACC62-AV-D300
70373179
ACC62-AV-D300
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
199,800
税込
¥
219,780
内容量に違いがあります。